{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina D (L) | 100 mm | |
učinkovita radna duljina | 83,5 mm | |
⌀ kugle D | 5 mm | |
⌀ drške S | 3,8 mm | |
Priključni navoj | M4 | |
Materijal vrha | Rubin | |
Materijal drške | Keramika | |
Težina | 6,3 g | |
Vrsta proizvoda | Senzor |
Broj artikla | 494236 5 | |
EAN / GTIN | 2050001740595 |