Vosak za zaštitu od korozije SP 400 500

Artikl br.: 083055 500
(56,82 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
  • Označavanje opasnih tvari: GHS02: Plamen; GHS07: Uskličnik

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Limenka za sprej
Sadržaj 0,5 l
Boja smeđa
Oblik tekuće
Označavanje opasnih tvari GHS02: Plamen; GHS07: Uskličnik
Oznaka proizvođača SP 400
Vrsta proizvoda Zaštita od korozije

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083055 500
EAN / GTIN 5412386004841

Opis

Izvedba:

Zaštitni vosak otporan na morsku vodu, također za zaštitu kod vanjskog skladištenja. Vosak za zaštitu od korozije za do 2 godine zaštite kod vanjskog skladištenja. Smeđi, suhi film od voska nudi pouzdanu zaštitu tijekom transporta i skladištenja, čak i kada je izložen izravnim vremenskim utjecajima, slanoj ili korozivnoj atmosferi.