Cire de protection anticorrosion SP 400, Sommaire: 500ml

Réf.: 083055 500
Prix par 1 unité (65,04 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    32,52 € / 1 unité
    (65,04 € / 1 Litre)
  • De 12 unités
    27,10 € / 1 unité
    (54,20 € / 1 Litre)
Sur demande
Disponibilité
158 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Sommaire (ml) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit protection anti-corrosion
Sommaire 500 ml
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; GHS07: Point d’exclamation
Tête de pulvérisation Standard
Couleur marron
Référence fabricant SP 400
Emballage En vrac
Exécution récipient Bombe aérosol
Type liquide
Propriété hydrofuge
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 083055 500
EAN / GTIN 5412386004841
Fabricant/personne responsable CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com

Description

Exécution:

Cire de protection résistante à l’eau de mer également pour la protection en cas de stockage à l’extérieur. Cire anticorrosion pour une durée de protection allant jusqu’à 2 ans en cas de stockage à l’extérieur. Le film de cire sec de couleur marron offre une protection fiable pour le transport et le stockage, même en cas d’exposition directe aux intempéries, à des atmosphères salines ou corrosives.