VHB™ ljepljiva traka 19X33

Artikl br.: 083781 19X33
(2,57 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača LSE-110WF
vrsta ljepljive trake dvostrano
ljepilo Akrilat
Snaga lijepljenja na čeliku 4,4 N/mm
postojanost na temperaturi do 90 °C - 150 °C
Materijal pokrova Silikonizirani PE sloj
Temperatura skladištenja 16 °C - 25 °C
relativna vlažnost u skladištu 40 % - 65 %
najkraći rok trajanja 18 mjesec
Boja bijela
Duljina 33 m
širina 19 mm
Debljina 1,1 mm
Vrsta proizvoda Selotejp

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083781 19X33
EAN / GTIN 4054596766419
Broj proizvođača 7100214544

Opis

Izvedba:

Dvostrana , izrazito snažna ljepljiva traka od čistog akrilatnog lijepila (VHB) za trajno jake spojeve. Velika otpornost na djelovanje temperatura, vremenskih prilika, UV zračenja i otapala. Izvrsna funkcija brtvljenja, antivibracijska.
3M™ LSE-110WF posebno je namijenjena za izazovna lijepljenja niskoenergetskih plastika i spojnih materijala u unutarnjoj i vanjskoj upotrebi.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.
Na upit su dostupne dodatne 3M™ VHB™ trake različitih debljina i dužina.