Lijepilo 6GP38 50 ml

Artikl br.: 088069 50
(70,18 € / 100 Millilitre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Održivost: GARANT GreenPlus

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kemijska baza Metakrilati
Dinamična viskoznost 3.000 mPas - 6.000 mPas
Gustoća 1,09 g/cm3
Oblik tekuće
Plamište 100 °C
Temperatura na području primjene −55 °C - 180 °C
Čvrstoća prema 5 min - 15 min
Funkcionalna čvrstoća prema 1 h - 3 h
Osobina fluorescentno pod UV svjetlom; brzo stvrdnjavanje
Održivost GARANT GreenPlus
prikladno za materijal Metal
prikladno za područja primjene Lijepilo; Brtva navoja
za veličine navoja M do M36
maksimalna dimenzija pukotina 0,25 mm
Razred čvrstoće vrlo čvrsta
minimalni moment odvajanja 40 Nm
Boja zelena
Količina punjenja 50 ml
Temperatura skladištenja 5 °C - 23 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje 24 mjesec
Serija GreenPlus
Vrsta proizvoda Proizvod spajanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 088069 50
EAN / GTIN 4062406423575

Opis

Izvedba:

U tehnici proizvodnje dva ili više dijela međusobno se spajaju. Prilikom lijepljenja cijela se površina koristi za čvrsto povezivanje. Omogućavaju se visok prijenos snage i dinamičko opterećenje (visoka otpornost).
Vrsta 6GP38. Brzo stvrdnjavajući univerzalni proizvod maksimalne čvrstoće za statičko posmično naprezanje i dinamička opterećenja. Za pričvršćivanje zupčanika, remenica, priključaka vratila rotora na električne motore.

Napomena:

Unaprijed očistite materijal za obradu sredstvom za čišćenje br. 088004.