{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kemijska baza | Metakrilati | |
Dinamična viskoznost | 3.000 mPas - 6.000 mPas | |
Gustoća | 1,09 g/cm3 | |
Oblik | tekuće | |
Plamište | 100 °C | |
Temperatura na području primjene | −55 °C - 180 °C | |
Čvrstoća prema | 5 min - 15 min | |
Funkcionalna čvrstoća prema | 1 h - 3 h | |
Osobina | fluorescentno pod UV svjetlom; brzo stvrdnjavanje | |
Održivost | GARANT GreenPlus | |
prikladno za materijal | Metal | |
prikladno za područja primjene | Lijepilo; Brtva navoja | |
za veličine navoja M do | M36 | |
maksimalna dimenzija pukotina | 0,25 mm | |
Razred čvrstoće | vrlo čvrsta | |
minimalni moment odvajanja | 40 Nm | |
Boja | zelena | |
Količina punjenja | 250 ml | |
Temperatura skladištenja | 5 °C - 23 °C | |
Rok trajanja od datuma proizvodnje | 24 mjesec | |
Serija | GreenPlus | |
Vrsta proizvoda | Proizvod spajanja |
Broj artikla | 088069 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423582 |