2K ljepilo DP8710NS

Artikl br.: 083374 DP8710NS
(62,67 € / 100 Millilitre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kemijska baza Akrilat
Vrijeme obrade 600 s
Temperatura na području primjene −40 °C - 120 °C
Čvrstoća prema 13 min
Otpornost na preklapanje 6,9 N/mm2
Boja crna
Količina punjenja 45 g
Vrsta proizvoda Dvokomponentno ljepilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083374 DP8710NS
EAN / GTIN 638060408650
Broj proizvođača 7100233349

Opis

Izvedba:

Žilavo elastično 2K ljepilo za brzo i jednostavno ljepljenje i trajno čvrste spojeve. Stvrdnjava se pri sobnoj temperaturi.

Upotreba:

Ručni pištolj za doziranje br. 083373 vel. PISTOLE za upotrebu zajedno s potisnim klipom br. 083375 vel. KOLBEN10 i cjevčicom za miješanje br. 083375 vel. MIXER.
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
    Oznaka proizvođača Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu