{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kemijska baza | Akrilat | |
Vrijeme obrade | 600 s | |
Temperatura na području primjene | −55 °C - 120 °C | |
Čvrstoća prema | 18 min | |
Otpornost na preklapanje | 17,9 N/mm2 | |
Boja | crna | |
Količina punjenja | 45 g | |
Vrsta proizvoda | Dvokomponentno ljepilo |
Broj artikla | 083374 DP8610NS | |
EAN / GTIN | 638060408360 | |
Broj proizvođača | 7100233359 |