• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Brtveno sredstvo za navoje 577_EGFI

Artikl br.: 083321 577_EGFI
Novi proizvod
  • Označavanje opasnih tvari: GHS07: Uskličnik

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Označavanje opasnih tvari GHS07: Uskličnik
Vrsta proizvoda Sredstvo za brtvljenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083321 577_EGFI
EAN / GTIN 5010266011998

Opis

Izvedba:

Ljepila zamjenjuju konoplju, brtvene trake i paste, otporna na plinove, tekućine, zrak, vodu, ulja, ugljikohidrate i mnoge kemijske proizvode. Potpuni kontakt na gornjoj površini jamči 100%-tnu zabrtvljenost. Odvrtanje ili korekcije položaja prilikom montiranja prije otvrdnuća s uobičajenim alatom može se provesti u bilo koje vrijeme. Ostaci brtvenog sredstva ne začepljuju filtre i ventile.

Upotreba:

Trenutačno brtvljenje pri niskim tlakovima, prikladno za sve materijale.

Napomena:

Navojne dijelove prije postavljanja brtvenog sredstva očistite univerzalnim sredstvom za čišćenje br. 083391 i br. 083392.
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
    oznaka proizvođača Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu