{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Oznaka proizvođača | LOCTITE 511 | |
Kemijska baza | Dimetakrilatni ester | |
Dinamična viskoznost | 9.000 mPas - 22.000 mPas | |
Gustoća | 1,05 g/cm3 | |
Oblik | pastozna | |
Temperatura na području primjene | −55 °C - 150 °C | |
Čvrstoća prema | 10 min | |
Funkcionalna čvrstoća prema | 72 h | |
prikladno za materijal | Metal | |
prikladno za područja primjene | Brtva navoja | |
za veličine navoja M do | M80 | |
za veličine navoja col | 3 col | |
maksimalna dimenzija pukotina | 0,15 mm | |
Razred čvrstoće | nisko čvrsta | |
minimalni moment odvajanja | 6 Nm | |
Boja | bijela | |
Količina punjenja | 50 ml | |
Temperatura skladištenja | 8 °C - 21 °C | |
Rok trajanja od datuma proizvodnje | 24 mjesec | |
Označavanje opasnih tvari | GHS07: Uskličnik | |
Vrsta proizvoda | Sredstvo za brtvljenje |
Broj artikla | 083321 511 | |
EAN / GTIN | 5010266002996 | |
Broj proizvođača | 234257 |