C ključ s kljunom 20-35 mm

Artikl br.: 628000 20-35
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
101 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 775D
Oznaka proizvođača 775D
za vanjski ⌀ matice 20 mm - 35 mm
ukupna duljina 165 mm
Vrsta proizvoda C ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 628000 20-35
EAN / GTIN 4020772051730
Broj proizvođača 51730

Opis

Izvedba:

C ključ zglobni, s kljunom.
Specijalni čelik, glava brušena, kaljen i niklan.

Upotreba:

Za matice s utorom DIN 1804 i matice za valjne ležajeve DIN 981.