{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Transportni kofer | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | AEG tip B 18 V | |
Oznaka proizvođača | BS 18 SBL2 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 2 Ah | |
Napon baterije | 18 V | |
Konstrukcija motora | Subcompact motor bez četkica | |
maskimalan okretni moment tvrdo | 65 Nm | |
maksimalan broj okretaja 1. brzina | 0 min-1 - 450 min-1 | |
maksimalan broj okretaja 2. brzina | 1.750 min-1 | |
Područje stezanja brzostezne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 40 mm | |
Težina | 1,3 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | <2,5 m/s2 | |
tipična uporaba | Strong | |
Vrsta proizvoda | Bušilica-odvijač | |
USP1 | 18V | |
USP2 | FIXTEC brzostezna glava s mekim rukohvatom Softgrip |
Broj artikla | 070222 BS18SBL2-2 | |
EAN / GTIN | 4058546403416 |