{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maksimalan radni tlak | 16 bar | |
Vanjski ⌀ crijeva | 12 mm | |
Unutarnji ⌀ crijeva | 8 mm | |
Korisna dužina crijeva | 5 m | |
Boja | plavo | |
Priključak utičnog nastavka | 1/4 col | |
Vrsta proizvoda | Crijevo |
Broj artikla | 080242 5 | |
EAN / GTIN | 4062406523794 |