{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | CG17-125INOX | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 1.700 W | |
maksimalan broj okretaja | 7.500 min-1 | |
Raspon broja okretaja | 2.200 min-1 - 7.500 min-1 | |
maksimalne vibracije prema EN | 5 m/s2 | |
maksimalni ⌀ diska | 125 mm | |
maksimalna dubina razdvajanja | 35 mm | |
Težina | 2,4 kg | |
Mrežni napon | 240 V | |
Mrežna frekvencija | 50 Hz | |
Blokada pokretanja | da | |
Posebnost | Broj okretaja elektronike | |
Vrsta proizvoda | Kutna brusilica |
Broj artikla | 077111 7222826 | |
EAN / GTIN | 4014586895024 |