Akumulatorski udarni odvijač bez baterije, Tip: GDX18V210C

Artikl br.: 074051 GDX18V210C
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Sustav kovčega (L-Boxx)
  • Prihvat: Bluetooth prihvat

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sustav kovčega (L-Boxx)
Oznaka proizvođača GDX18V210C
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 4 Ah
Napon baterije 18 V
Razine okretnog momenta 3
maksimalan ⌀ vijka (8,8 − 12,9) M16
maskimalan okretni moment tvrdo 210 Nm
Broj udaraca 0 min-1 - 4.100 min-1
maksimalni moment odvajanja 370 Nm
Pogonski profil prihvata za alat Unutarnji šesterokut, vanjski četverokut
Dimenzije prihvata za alat 1/2 col; 1/4 col
Težina 1,2 kg
maksimalne vibracije prema EN 9,8 m/s2
tipična uporaba Strong
Prihvat Bluetooth prihvat
Vrsta proizvoda Udarni odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 074051 GDX18V210C
EAN / GTIN 4059952587721
Broj proizvođača 06019J0201

Opis

Izvedba:

Akumulatorski odvijač.
  • Desni/lijevi hod.
  • Prikaz stanja napunjenosti baterije.
Snažni udarni odvijač s 2 načina rada za metal i drvo. S Bluetooth povezivosti.
  • Specijalni prihvat alata kombinacija je četverokutnog prihvata od 1/2 cola i šesterokutnog prihvata od 1/4 cola.
  • 3-stupanjska funkcija PowerControl – za različite okretne momente pri različitim primjenama.
  • Daljnji parametri i vrste rada mogu se individualno podesiti preko Toolbox App aplikacije.

Opseg isporuke:

Verzija bez baterije i bez punjača, uključuje L-BOXX.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače možete pronaći br. 073851− 073867.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu