Akumulatorska ručna kružna pila GKM18V50

Artikl br.: 078183 GKM18V50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Sistemski kofer (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sistemski kofer (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V
Oznaka proizvođača GKM 18V-50
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta baterije Litij-ionska
Broj sadržanih baterija 2
Kapacitet baterije 5 Ah
Napon baterije 18 V
Izvedba Metalna kružna pila
maksimalan broj okretaja 4.250 min-1
⌀ lista pile 136 mm
⌀ rupe na listu pile 20 mm
maksimalna dubina reza 90 ° 50 mm
Težina 2,2 kg
Vrsta proizvoda Pila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078183 GKM18V50
EAN / GTIN 4059952548371
Broj proizvođača 06016B8002

Opis

Izvedba:

Akumulatorska kružna pila za metal za brze i precizne rezove, gotovo bez iskrenja.
  • Integrirana, robusna kutija za sakupljanje odvojenih čestica za visoku sigurnost rada i čiste površine.
  • Precizni rezovi zahvaljujući prikazu linije rezanja, prozorčiću i integriranom LED svjetlu.
  • Montažni paralelni graničnik za savršeno vođene uzdužne rezove.

Opseg isporuke:

Uključujući 2 × 18V 5Ah bateriju, punjač, paralelni graničnik i L-BOXX.

Napomena:

Listove kružne pile pronaći ćete pod br. 583920.
Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete od br. 073851 i br. 073866.