Scies circulaires électroportatives sans fil GKM18V50

Réf.: 078183 GKM18V50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant GKM 18V-50
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Nombre de batteries incluses 2
Capacité de la batterie 5 Ah
Tension de la batterie 18 V
Exécution Scie circulaire à métaux
Vitesse de rotation max. 4 250 min-1
⌀ lame de scie 136 mm
⌀ alésage lame de scie 20 mm
Profondeur de coupe max. 90° 50 mm
Poids 2,2 kg
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078183 GKM18V50
EAN / GTIN 4059952548371
Réf. fabricant 06016B8002

Description

Exécution:

Scie circulaire à métaux sans fil pour des coupes rapides et précises, pratiquement aucune projection d’étincelles.
  • Collecteur de copeaux intégré robuste pour une grande sécurité d’utilisation et des surfaces propres.
  • Coupes précises grâce à l’indicateur de ligne de coupe, au regard et à l’éclairage LED intégré.
  • Butée parallèle montable pour des coupes longitudinales parfaitement guidées.

Livraison:

Avec 2 × batteries 18 V 5 Ah , chargeur, butée parallèle et L-BOXX.

Remarque(s):

Lames de scie circulaire, voir 583920.
Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073851 et 073866.