Akumulatorska bušilica-odvijač bez baterije, Tip: GSR1890C

Artikl br.: 070246 GSR1890C
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Sistemski kofer (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sistemski kofer (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V
Oznaka proizvođača GSR 18V-90 C
Opskrba energijom Mrežni pogon
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
Konstrukcija motora Motor bez četkica
maskimalan mekani okretni moment 36 Nm
maskimalan okretni moment tvrdo 64 Nm
Raspon broja okretaja 1. brzina 0 min-1 - 630 min-1
Raspon broja okretaja 2. brzina 0 min-1 - 2.100 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 68 mm
Težina 1,1 kg
maksimalne vibracije prema EN <2,5 m/s2
tipična uporaba Strong
Vrsta proizvoda Bušilica-odvijač
USP1 18V
USP2 Motor bez četkica, s mekom drškom, bez baterije, u L-Boxxu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070246 GSR1890C
EAN / GTIN 4059952617213
Broj proizvođača 06019K6002

Opis

Izvedba:

  • Kompaktna, snažna aku bušilica-odvijač s hodom udesno/ulijevo.
  • LED svjetlo za osvjetljavanje radnog područja prikaza stanja baterije.
  • Višestupanjsko podešavanje okretnog momenta za precizne vijke.
  • Elektronička regulacija broja okretaja za precizno bušenje i pričvršćivanje vijaka.
  • Softgrip.

Moguće dodatno opremanje modulom Connectivity.

Opseg isporuke:

Uključujući L-BOXX bez baterije i punjača.

Napomena:

Prikladne zamjenske akumulatore, početne setove i punjače pronaći ćete pod br. 073851 i br. 073863− 073867.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu