Horizontalna brza stega s vodoravnim kućištem, tip: 0

Artikl br.: 376625 0
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 376625 0
Udaljenost između rupa e 11,2 mm
Udaljenost između rupa f 16 mm
⌀ rupe d 4,3 mm
Visina stezanja H 8 mm
Sila stezanja P1 230 N
Sila stezanja P2 380 N
Ukupna visina 17 mm
ukupna duljina 77 mm
Pritisni vijak M4×20 mm
Vrsta proizvoda Horizontalna brza stega

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 376625 0
Kopija
EAN / GTIN 4045197229908
Kopija
Broj proizvođača 376625 0
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pritezni vijci osigurani od ispadanja.
S vodoravnim kućištem za pričvršćivanje na montažnim pločama itd.

Upotreba:

Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladne i za stezanje kod bušenja, razvrtavanja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montaže itd.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

U košarici

U košaricu
U košaricu