Strujni ispitivač napona 755-1

Artikl br.: 473220 755-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 92,86 € kom.
  • 81,41 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 64

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opseg prikaza 4.000
IP-klasa zaštite IP 64
Ispitivanje prolaza da
Rasvjeta mjernog mjesta da
Izmjenični napon AC 6 V - 600 V
Istosmjerni napon DC 6 V - 600 V
Izmjenična struja AC 0,1 - 200 A
Otpor 1 Ω - 100 kΩ
Kategorija prenapona CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR3
Vrsta proizvoda Multimetar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 473220 755-1
EAN / GTIN 4029547013928
Broj proizvođača 0590 7551

Opis

Izvedba:

Ergonomsko plastično kućište s protukliznim prstenom, gumiranon drškom i držačem za mjerne vrhove. U potpunosti automatsko mjerenje struje, napona i otpora. Ispitni vrhovi se mogu mijenjati. Integrirana džepna svjetiljka za osvjetljavanje mjesta mjerenja.

Funkcija:

IP64: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Za profesionalno ispitivanje napona i polarnosti te mjerenje struje. Dopušteno za radove u elektrotehnici, industriji, za održavanje i popravke (traženje smetnji).

Standard:

DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.

Opseg isporuke:

Uklj. baterije br. 081561 vel. LR3, mjerne vrhove i nastavke za mjerne vrhove.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi