Izvedba:
Radionička kolica ToolCar s GARANT GridLine površinom otpornom na ogrebotine i proklizavanje. Jednostavna izmjena polica drugim radnim pločama (npr. od bambusa) ili radnim pločama od bambusa sa stegom. Sigurnosni pretinac / bočni pretinac s centralnim zaključavanjem zajedno s ladicama. Fronte ladica i ručke na kolicima obloženi su branikom od LDPE-a. U slučaju sudara umanjuju štetu na osjetljivoj površini i alatima.
GARANT ComfortClose. Ladice sa samozatvaranjem i prigušenjem.
Opseg isporuke:
Uključuje podjele:
na 75 mm ladice 1 pregradna letvica s prorezima br.
951510 vel. 75,
na 125 mm ladice 1 pregradna letvica s prorezima br.
951510 vel. 125.
Lakiranje:
Dvobojno praškasto lakirano, u kombinaciji srebrne i čeličnoplave boje RAL 7016.
Napomena:
Za ladice visine 200 mm sada pristaju i pregradne letvice s prorezima br.
951510 vel. 200, kao i rubne letvice br.
951560 vel. 200 i pregrade br.
951741 –
951821 u vel. 200.
Dodatni pribor i pregradni materijal možete pronaći u skupini 95.