Rotirajući šiljak za tokarenje 60°, Morse konus: 3

Artikl br.: 321255 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Morse konus Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Morse konus MK3
⌀ kućišta D 52 mm
Korisna duljina B 94 mm
Najveći ⌀ vrha 60 ° A 25 mm
maksimalna pogreška rotacije 0,003 mm
Duljina vrška C 30 mm
maksimalan broj okretaja 12.000 min-1
za težinu obratka 600 kg
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 321255 3
EAN / GTIN 4045197774415
Broj proizvođača 321255 3

Opis

Izvedba:

Kut vrha 60°.
  • S produženim šiljkom i istisnom maticom, posebno za CNC strojeve.
  • Sav alat ojačan i poliran.
  • Posebni valjani ležajevi za veliko opterećenje i pri visokim brojevima okretaja.
  • Šiljak kaljen, moguće višestruko naknadno brušenje.
  • Bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.
  • Specijalno brtvljenje spriječava prodor prljavštine i rashladne tekućine.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.
Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Za veliko opterećenje i broj okretaja, posebno za NC strojeve.

Napomena:

Istisna matica za NC strojeve, kako bi se vrh mogao izvaditi iz tokarilice.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Rotirajući šiljak za tokarenje 60°, Morse konus: 3

Rotirajući šiljak za tokarenje 60°, Morse konus: 3

na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
950,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
987,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
1.233,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
za težinu obratka 600 kg 500 kg 300 kg
⌀ kućišta D 52 mm 52 mm 52 mm
maksimalna pogreška rotacije 0,003 mm 0,003 mm 0,003 mm
Morse konus MK3 MK3 MK3
Korisna duljina B 94 mm 104 mm 94 mm
Najveći ⌀ vrha 60 ° A 25 mm 8 mm
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice Šiljak za tokarilice Šiljak za tokarilice

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu