{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Navoj M | M8 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 30 mm | |
Vanjski ⌀ D | 13,5 mm | |
⌀ rupe D1 | 8,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Produžetak |
Broj artikla | 301358 M8X30 | |
EAN / GTIN | 4062406107529 | |
Broj proizvođača | 301358 M8X30 |