ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Stereo mikroskop sa stativom za rasvjetu LED3000, tip: S9D

Artikl br.: 491785 S9D

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Optički sustav Greenough s tehnologijom FusionOptics™
Rasvjeta Leica LED3000
Povećavanje (x-puta) 6,1 - 55
Zumiranje 9:1
⌀ vidnog polja 37,7 mm
Kut gledanja 35 stupanj
Stupanj osvjetljenja 15.500 lx
Temperatura boje osvjetljenja 6.500 K
Radni razmak 122 mm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Duljina pri fokusu 13,7 mm
Vrsta proizvoda Stereomikroskop

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 491785 S9D
EAN / GTIN 7630003597103

Opis

Izvedba:

Mikroskop StereoZoom® za ergonomski rad s povećanjem 9:1.
  • Patentirana tehnologija FusionOptics™ za slike oštre dubine i detaljnim prikazom.
  • Razmak rada 122mm za ugodan rad pod mikroskopom.
  • Integrirana predodređena uvećanja pri 10-strukom, 20-strukom, 30-strukom, 40-strukom i 50-strukom uvećanju.
  • Apokromatski korigiran sustav mikroskopa.
  • Stativ za rasvjetu LED3000 uključujući priključak USB2. Kružno svjetlo LED3000 proizvodi svijetlo i ravnomjerno osvjetljenje uzorka pri nepromjenjivoj temperaturi boje i velikom vidnom polju.
  • Četiri dostupne opcije osvjetljenja (polukrug i četvrtina kruga) za različite kontraste.
  • Kompaktna izvedba omogućava zahvat uzorka sa strane.
  • Reguliranje zatamnjenja u svakom položaju osvjetljenja.
  • Upravljanje svjetlom i podešavanje s pomoću ploče osjetljive na dodir.
S integriranim C-mount izlazom za kameru.

Opseg isporuke:

Uključuje mrežni kabel (100 – 230 V) i pokrivač za zaštitu od prašine.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu