{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
prikladno za prihvat | PSC 40 | |
Navoj M | M14×1,5 | |
⌀ D | 6 mm | |
Ukupna duljina | 26 mm | |
L1 | 12 mm | |
Vrsta proizvoda | Cijev za rashladno sredstvo |
Broj artikla | 309885 40 | |
EAN / GTIN | 2050001945433 | |
Broj proizvođača | PS4.ER1.014.026 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
PSC cijev za rashladno sredstvo, za PSC: 40
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
34,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
231 dijelovi na zalihi
12,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D | 6 mm | 8 mm |
Ukupna duljina | 26 mm | 29 mm |
Navoj M | M14×1,5 | M12×1 |
maksimalni tlak | 120 bar | |
Obrada površine | polirano | |
prikladno za prihvat | PSC 40 | HSK 40 |
Vrsta proizvoda | Cijev za rashladno sredstvo | Cijev za rashladno sredstvo |