{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | GB-DH | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika | |
Usporedba granulacije | 50 | |
Stupanj finoće | ekstra grubo | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 125 mm | |
Oznaka proizvođača | GB-DH | |
Izvedba | A coarse super duty | |
Boja | plava | |
maksimalna brzina obujma | 40 m/s | |
Vrsta proizvoda | Brusno runo |
Broj artikla | 566903 50 | |
EAN / GTIN | 50048011603419 | |
Broj proizvođača | 7000046247 |