Par rukavica za zaštitu od kemikalija AlphaTec® Solvex® 37-900

Artikl br.: 094743
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1
    od 8,19 €
  • od 12
    od 6,83 €
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
1.330 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: ne sadrži lateks; Certifikat za prehrambene namirnice; Pogodno za kožu osoba s alergijama
  • Razred zaštite: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tip A (AJKLOPT)
  • Razred zaštite od porezotina: EF

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Zaštitne rukavice kategorije III.
AlphaTec® Solvex®37-900. Premium nitrilne rukavice za rukovanje visokorizičnim kemikalijama. Novo razvijeni nitrilni film uzrokuje veću otpornost na trošenje i kemikalije. Sa svojom jedinstvenom otpornošću na trošenje i prodiranje, dvostruko većom od drugih aktualnih nitrilnih rukavica, postavlja nove standarde za mehaničku opteretivost. 100% individualno ispitivanje: svaka pojedinačna rukavica prije isporuke prolazi kroz provjeru nepropusnosti i drugih oštećenja.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "AlphaTec®"
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
    veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu