Pneumatski udarni odvijač, tip: S2326

Artikl br.: 079161 S2326
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opskrba energijom Radi na komprimirani zrak
Oznaka proizvođača S2326
Područje okretnog momenta do 4,5 Nm
maksimalni ⌀ vijak (8.8−12.9) M6
maksimalan broj okretaja 2.400 min-1
Prihvat nastavaka F 6,3
maksimalna potreba za zrakom 336 l/min
Priključni navoj BSP
Priključak tlačnog zraka 1/4 col
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) 6,3 mm
Težina 0,8 kg
Radna buka 83 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
Duljina 178 mm
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 079161 S2326
EAN / GTIN 7322590011406
Broj proizvođača 8431025736

Opis

Izvedba:

Svi tehnički podaci odnose se na tlak protoka od 6,3 bara i deklarirani unutarnji ⌀ crijeva.
Mnogostruko primjenjivi odvijač s 1/4 cola brzoizmjenjiva glava s unutarnjim šesterokutom za oštrice E 6,3 (pogledajte br. 674200 i dalje), preusmjeriv za desni / lijevi hod.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu