{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | GX 75 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
maksimalan broj okretaja 1. brzina | 3.000 min-1 | |
Širina trake | 75 mm | |
Duljina trake | 2.000 mm | |
Težina | 75 kg | |
Ukupna duljina | 1038 mm | |
Ukupna širina | 516,02 mm | |
Ukupna visina | 1020 mm | |
Vrsta proizvoda | Tračno brusilo |
Broj artikla | 077610 790131 | |
EAN / GTIN | 4014586872018 | |
Broj proizvođača | 79013100403 |