2K ljepilo, oznaka proizvođača: 9466

Artikl br.: 083372 9466
(72,08 € / 100 Millilitre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
204 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka proizvođača Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača LOCTITE 9466
Kemijska baza Epoksidna smola
Dinamična viskoznost 35.000 mPas
Gustoća 1,1 g/cm3
Oblik tekuće
Vrijeme obrade 3.600 s
Temperatura obrade 15 °C - 25 °C
Temperatura na području primjene −55 °C - 120 °C
Čvrstoća prema 3 min
Funkcionalna čvrstoća prema 18 min
Osobina otporno na udarce
prikladno za materijal Metal; Keramika; Plastika
maksimalna dimenzija pukotina 5 mm
Vlačna čvrstoća 32 N/mm2
Vlačno smična čvrstoća 37 N/mm2
Tvrdoća prema Shoreu A 60
Boja žućkasto
Količina punjenja 50 g
Temperatura skladištenja 8 °C - 21 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje 24 mjesec
Vrsta proizvoda Dvokomponentno ljepilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083372 9466
EAN / GTIN 4058093009123
Broj proizvođača 1811327

Opis

Izvedba:

Žilavo elastično 2K ljepilo za brzu i jednostavno ljepljenje i trajno čvrste spojeve. Stvrdne pri sobnoj temperaturi.
Za trajno fiksne spojeve različitih materijala poput drveta, metala, tvrdih plastika i stakla. Visoka otpornost na rezanje i guljenje.
Univerzalno ljepilo otporno na udarce, visoka snaga lijepljenja na svim materijalima. Za primjene koje zahtijevaju dugo vrijeme obrade i visoku čvrstoću.

Upotreba:

Ručni pištolj za doziranje br. 083373 vel. PISTOLE i cjevčicu za miješanje br. 083376 vel. MIXER.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu