Zaštitna kaciga G3000

Artikl br.: 097815
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
1.798 dijelovi na zalihi
  • Svojstva kacige: Zaštitno djelovanje do -30 °C; Zaštita od prskanja tekućeg metala

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Zaštitna kaciga od UV-stabilnog ABS-a. Integrirani UV senzor prikazuje kada kaciga postaje krhka uslijed visokog UV opterećenja te ju je potrebno zamijeniti. Unutarnja oprema može se okrenuti za 180 stupnjeva te se vizir može nositi na potiljku (prednost kod rada u uskom prostoru). Dobra prozračnost gornje školjke kacige. Otporna na hladnoću do −30 °C i zaštita od prskanja tekućeg metala (MM).
  • Remen u 4 točke, podesiv po visini
  • Prihvat Euro-Slot od 30 mm
  • Plastični znojnik
  • Ravni oblik
  • S okretnim zatvaračem

Upotreba:

Industrija, građevinarstvo, šumarstvo.

Standard:

DIN EN 397

Specifikacija:

Otporna na hladnoću do −30 °C i zaštita od prskanja tekućeg metala (MM)

Odgovara:

Štitnici za uši br. 097753; 097756

Zamjenski dio:

Br. 097825 standardna traka protiv znojenja. br. 097826 kožna traka protiv znojenja.
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
    boja Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu