Čelična mjerna traka, nehrđajuća, duljina: 100mm

Artikl br.: 461770 100
(26,00 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 33,39 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
321 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: EG I
  • Materijal: Nehrđajući čelik, INOX

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard EG I
Materijal Nehrđajući čelik, INOX
Duljina 100 mm
Širina presjeka 13 mm
Debljina presjeka 0,5 mm
Vrsta proizvoda Ravnalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 461770 100
EAN / GTIN 4045197949004
Broj proizvođača 461770 100

Opis

Izvedba:

Od nehrđajućeg čelika za opruge. Čiste i precizne podjelne crte s glatkom površinom. Maksimalna preciznost i čitljivost skale. Gornji rub s podjelom na ½ mm. Donji rub s podjelom na 1 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Čelična mjerna traka, nehrđajuća, duljina: 100mm

Čelična mjerna traka, nehrđajuća, duljina: 100mm

na zahtjev
Na zalihi
321 dijelovi na zalihi
2,60 €
(26,00 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
612 dijelovi na zalihi
2,34 €
(23,40 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Duljina 100 mm 100 mm
Standard EG I EG II
Materijal Nehrđajući čelik, INOX Plemeniti čelik, INOX
Širina presjeka 13 mm 13 mm
Debljina presjeka 0,5 mm 0,5 mm
Vrsta proizvoda Ravnalo Ravnalo

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu