{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mjerno područje | 0,6 m/s - 50 m/s | |
Granica odstupanja (m/s + % od mjerne vrijednosti) | ±0,2 + 1 % (0,6 do 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 do 50 m/s) | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Radna temperatura | −10 °C - 70 °C | |
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
Vrsta proizvoda | Senzor strujanja zraka |
Broj artikla | 474152 FR | |
EAN / GTIN | 4029547018916 | |
Broj proizvođača | 0635 9532 |