{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Maksimalna rezolucija slike uživo | 1920×1080 px | |
Maksimalna rezolucija pojedinačnih snimki | 1920×1080 px | |
Stativ | Stolni stalak | |
Radni razmak kod kosog pogleda | 35,5 mm | |
Radni razmak kod vodoravnog pogleda | 56,5 mm | |
Povećavanje (x-puta) kod kose perspektive | 19 - 105 | |
Povećavanje (x-puta) kod okomite perspektive | 28 - 151 | |
Težina | 23,5 kg | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Vrsta proizvoda | Sustav ispitivanja kamerom |
Broj artikla | 491896 ECO2503 | |
EAN / GTIN | 2050001956842 |