{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | FlexMech® | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | Bez silikona; Bez DMF-a | |
Oznaka proizvođača | FlexMech 663 | |
EN 388 | 4131X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materijal nosača | Poliamid | |
Prevlaka | Nitrilna pjena | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Preciznost | |
Duljina | 240 mm - 260 mm | |
Boja | crna / siva | |
Veličina rukavice | 7 | |
Težina | 54 g | |
Tehnologija pletenja | 15G | |
Standard | EN 407 | |
Kontaktna vrućina do | 100 °C | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Razred zaštite od porezotina | 1 | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094255 7 | |
EAN / GTIN | 4008198766377 | |
Broj proizvođača | 663/7 |