VHM glodalo za obradu rubova obostrano, TiAlN, ⌀ DC: 3mm

Artikl br.: 208180 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
853 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: ±0,05
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 3 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ ±0,05
Broj zubi Z 4
Vrh kuta upuštača 90 stupanj
Širina zahvata ae kod glodanja 0,25×L2 kod obodnog glodanja
Drška DIN 6535 HA s h6
Glodala s radijusom unaprijed i unatrag 45
A +0,5 2 mm
L4 +0,5 10 mm
⌀ D1 +0,05 2,2 mm
Ukupna duljina L 75 mm
Oblik šiljasto
⌀ drške Ds 4 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,01 mm
Tolerancija drške h6
Prsten u boji nema
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Vrsta proizvoda Poravnjivači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 208180 3
EAN / GTIN 4045197198358
Broj proizvođača 208180 3

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
115
Aluminij > 10% Si
N
70
Čelik < 500 N/mm²
P
65
Čelik < 750 N/mm²
P
65
Čelik < 900 N/mm²
P
40
Čelik < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
40
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Vrlo duga drška.
Dvostruko brušena glava s kutom od 45°.

Upotreba:

Za skidanje srha i izradu skošenja s gornje i donje strane čak i na teško dostupnim mjestima.
Osobito prikladno za konturno glodanje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu