{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOMT100420ER-GM | |
Tip | S | |
Kutni radijus | 2 mm | |
Vrsta | CA6535 | |
Rezni materijal | HM | |
Programirani radijus pri ap maks | 3 mm | |
Posmak fz po zubu | 0,5 − 1,2 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 10 | |
Debljina pločica | 4,76 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 222076 10 | |
EAN / GTIN | 4960664708260 | |
Broj proizvođača | TMA05607 |