Izvedba:
Sustav izdavanja robe s inovativnim sustavom bubnja koji jamči sigurno pojedinačno izdavanje svakog artikla. Brzo uzimanje robe u kratko vrijeme, pretinci koji se sami otvaraju i optički signal na ispravnom pretincu. Bubanj sustava Tool24 PickOne dostupan je s 4 različite veličine pretinca u standardnoj konfiguraciji i posebno je dizajniran za industrijsku upotrebu s nosivošću od preko 1000 kg. Fleksibilan položaj ekrana zahvaljujući dvostruko perforiranoj stijenci.
Glavni sustav može se prema potrebi proširiti dodatnim sustavima proširenja i kombinirati sa svim varijantama hardvera Tool24.
Ovaj je artikl kompatibilan sa softverskim rješenjima Hoffmann Group Connected.
Maksimalan broj skladišta, idealno za izdavanje artikala manjeg obujma, poput izmjenljivih reznih ploča.
Prednost:
Hoffmann Group Connected
S ovim artiklom dobivate temelj za svoju digitalno umreženu proizvodnju. Povećanje produktivnosti moguće je u kombinaciji s odgovarajućim softverskim modulom.
Opseg isporuke:
Zaslon osjetljiv na dodir od 22 cola, skener barkoda, računalo uključuje softverski paket Basic, operativni sustav na engleskom.
Lakiranje:
Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, fronte antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.
Napomena:
Bubanj sustava Tool24 PickOne moguće je jednom konfigurirati s 4 različite veličine pretinaca prema portfelju izdavanja artikala, individualno za svakog kupca. Pitajte svog stručnog savjetnika.
Podaci o težini bez PC-a i zaslona.