Izvedba:
GARANT INFO Point je moderna računalna radna stanica koja služi za prikaz i obradu digitalnih podataka, za evidentiranje podataka te kao stanica za povratne informacije s priključenim barkod skenerom (nije dio isporuke).
INFO Point posjeduje otporni korpus od čeličnog lima. S prednje strane se na ergonomskoj visini nalazi polica za odlaganje tipkovnice i miša koja se otvara. Ispod police iza vrata, koja se mogu zaključati, u korpusu je moguće pohraniti osobno računalo Linux klijenta. Polica i vrata mogu se zaključati DOM cilindarskim bravama. Potrebnu ventilaciju uređaja smještenih u korpusu omogućavaju perforacije na stražnjoj strani, perforacije od □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm. One istovremeno služe i za prihvat Easyfix kuka i držača.
Bez monitora, za individualno opremanje s monitorom od 24 cola. Maksimalna moguća veličina zaslona: Širina 525 mm, visina 315 mm × dubina 90 mm.
Lakiranje:
Korpus antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.