{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 65 kg | |
Materijal | pocinčano | |
širina | 450 mm | |
Dubina | 325 mm | |
Debljina | 35 mm | |
prikladno za kutiju za odlaganje | 3 × br. 963321 vel. SB4 | |
Područje primjene | Zidni viseći ormar | |
Težina | 1 kg | |
Vrsta proizvoda | Police |
Broj artikla | 943914 20 | |
EAN / GTIN | 4062406135591 | |
Broj proizvođača | 943914 20 |