{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj sadržanih baterija | 3 | |
maksimalno područje vaganja | 0 kg - 50 kg | |
Očitavanje | 100 g | |
Oznaka proizvođača | HCB | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR6 | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Širina kućišta | 80 mm | |
Dubina kućišta | 45 mm | |
Visina kućišta | 150 mm | |
Neto težina | 0,6 kg | |
Vrsta proizvoda | Viseća vaga / vaga za dizalice |
Broj artikla | 479435 50 | |
EAN / GTIN | 4045761030145 | |
Broj proizvođača | HCB 50K100 |