{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | EG II | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
Duljina | 150 mm | |
Širina presjeka | 13 mm | |
Debljina presjeka | 0,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Ravnalo |
Broj artikla | 461796 150 | |
EAN / GTIN | 4045197486486 | |
Broj proizvođača | 461796 150 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Čelična mjerina traka, uska, nehrđajuća matirana, Ukupna duljina: 150mm
na zahtjev
Na zalihi
622 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
4.242 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
464 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
201 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
1.233 dijelovi na zalihi
|
|
Duljina | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Standard | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | Plemeniti čelik, INOX | Plemeniti čelik, INOX | Nehrđajući čelik, INOX | Nehrđajući čelik, INOX |
Širina presjeka | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Debljina presjeka | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Vrsta proizvoda | Ravnalo | Ravnalo | Ravnalo | Ravnalo | Ravnalo |