Čelična mjerina traka, uska, nehrđajuća matirana 1000 mm

Artikl br.: 461796 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 67,42 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi
  • Standard: EG II
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard EG II
Materijal Plemeniti čelik, INOX
Duljina 1.000 mm
Širina presjeka 18 mm
Debljina presjeka 0,5 mm
Vrsta proizvoda Ravnalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 461796 1000
EAN / GTIN 4045197486820

Opis

Izvedba:

Od nehrđajućeg čelika za opruge.
Čiste crne podjelne crte i brojke napravljene elektrolitičkim putem s glatkom površinom. Dobro čitljive. Rubovi zaobljeni radi zaštite od ozljeda.
Gornji i donji brid s milimetarskom podjelom (1 mm).