{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 876/00 | |
Istovar | 49 mm | |
Maksimalna mjerna visina | 100 mm | |
⌀ stupa | 22 mm | |
Stol ⌀ | 50 mm | |
Ukupna visina | 200 mm | |
Težina | 2,3 kg | |
Vrsta proizvoda | Mjerni stativ |
Broj artikla | 442917 50 | |
EAN / GTIN | 4030234000282 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Mali mjerni stol Keramika, tip: 50
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
482,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
518,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Istovar | 49 mm | 62 mm |
Težina | 2,3 kg | 4 kg |
Maksimalna mjerna visina | 100 mm | 150 mm |
Standard | DIN 876/00 | DIN 876/00 |
⌀ stupa | 22 mm | 22 mm |
Širina stola | 78 mm | |
Duljina stola | 78 mm |