Okrugla četka od žice (zelena) INOX žica 0,30 mm, Četka ⌀ D1ךirina vrha L1: 150X22mm

Artikl br.: 570200 150X22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Četka ⌀ D1ךirina vrha L1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ četke D1 150 mm
Širina četke 20 mm
⌀ bušenja d1 40 mm
⌀ redukcijskog prstena 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Duljina obruba H1 33 mm
maksimalan broj okretaja 6.000 min-1
Vrsta proizvoda Okrugla četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 570200 150X22
EAN / GTIN 4017359047408
Broj proizvođača 344362

Opis

Izvedba:

Valovita čelična žica odn. INOX žica čvrsto prešana u čeličnom tijelu. Velika gustoća, velika koncentričnost i otpornost na trošenje. Prilagodba prihvata s pomoću redukcijskih prstena (obuhvaćeni u opsegu isporuke).

Upotreba:

Primjena na stalcima za brušenje i poliranje ili strojevima sa savitljivim vratilom.
Za grubu obradu, čišćenje, uklanjanje hrđe, taloga itd.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu