{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Borstel-⌀ D1 | 150 mm | |
| Borstelbreedte | 20 mm | |
| Boring-⌀ d1 | 40 mm | |
| Reduceerring-⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
| Lengte borsteldeel H1 | 33 mm | |
| Maximaal toerental | 6.000 min-1 | |
| Producttype | Ronde borstel |
| Artikelnummer | 570200 150X22 | |
| EAN/GTIN | 4017359047408 | |
| Nummer fabrikant | 344362 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |