SIMPLEX mekani čekić s umecima od mekog metala, srebrno, ⌀ kućišta / materijal: 40Gmm

Artikl br.: 753200 40G
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ kućišta / materijal (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SIMPLEX
Duljina glave s umecima 110 mm
⌀ udarne površine umetka 40 mm
Duljina drške 280 mm
Ukupna duljina 330 mm
Težina 0,75 kg
Materijal za kućišta Čelični lijev
Materijal umetka Mekani metal, tvrdi
Materijal drške Drvo
Boja srebrno
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 753200 40G
EAN / GTIN 4030618300281
Broj proizvođača 3009.040

Opis

Izvedba:

Stabilno, dvodijelno stezno kućište s dva izmjenjiva umetka. Za različite svrhe obrade na raspolaganju su odgovarajući umetci.
Sve vrste uložaka se mogu kombinirati.
Industrijski malj i mekani čekić: kućište od aluminija ili temper lijeva; drvena drška.

Upotreba:

Vel. A = kućište od aluminija: za lagani rad npr. pozicioniranje.
Vel. L = kućište od temper lijeva: za teške, snažne udare, npr. postavljanje dijelova strojeva itd.

Zamjenski dio:

Zamjenska drška dostupna je pod br. 753400, a kućište za mekani čekić pod br. 753310.

Napomena:

Označavanje veličine s A = kućištem od aluminija; L = kućište od temper lijeva.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu