{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 1 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Dimenzija S | 0,7 mm | |
Ukupna duljina L | 38 mm | |
⌀ drške Ds | 3 mm | |
Glodala s radijusom | 45 stupanj | |
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | nema | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Poravnjivači |
Broj artikla | 208097 1 | |
EAN / GTIN | 4045197854629 | |
Broj proizvođača | 208097 1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
VHM glodalo za obradu rubova 90°, bez prevlake, ⌀ h6 DC: 1mm
na zahtjev
Na zalihi
151 dijelovi na zalihi
17,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
177 dijelovi na zalihi
24,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
24,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
227 dijelovi na zalihi
40,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | 90 stupanj | 30 stupanj | 90 stupanj |
Standard | Tvornička norma | Tvornička norma | Tvornička norma | Standard proizvođača |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tip | N | N | N | N |
Broj zubi Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dimenzija S | 0,7 mm | 0,7 mm | 1,8 mm | 0,7 mm |