{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Steel | |
⌀ reza DC | 4 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 7 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | horizontalno | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,1×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 11 mm | |
Ukupna duljina L | 57 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,04 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 204012 4 | |
EAN / GTIN | 4045197886378 | |
Broj proizvođača | 204012 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel VHM završno glodalo HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm
na zahtjev
Na zalihi
361 dijelovi na zalihi
59,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi
25,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
175 dijelovi na zalihi
70,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
215 dijelovi na zalihi
40,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,1×D kod trimanja | 0,05×D kod trimanja | 0,1×D kod trimanja | 0,1×D kod trimanja |
Kut spirale | 45 stupanj | 45 stupanj | 45 stupanj | 45 stupanj |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | h10 | f8 | 0 / −0,03 |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,02 mm | 0,032 mm | 0,02 mm | 0,032 mm |
Smjer ispostave | horizontalno | vodoravno | horizontalno | horizontalno |
⌀ drške Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |