Multiplikator zakretnog momenta od vel. 1300 u plastičnom koferu, maks. izlazni moment: 1000Nm

Artikl br.: 659980 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. izlazni moment (Nm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina D (L) 273 mm
Visina H 63 mm
Dimenzije: R1 55 mm
Dimenzije: R2 143 mm
Točnost mjerenja 4 %
maksimalni ulazni moment 200 Nm
Prijenos okretnog momenta/učinkovito multipliciranje momenta 1:5
preporučeni momentni ključ / područje pritezanja 250 Nm
Broj potpornih uređaja 2
Četverokutni nastavak 3/4 col
Izlazni Četverokut 1/2 col
⌀ D 65 mm
Težina 1,5 kg
Mjerna tehnika mehaničko
Nepovratna blokada ne
Osigurač protiv preopterećenja da
Vrsta proizvoda Momentni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659980 1000
EAN / GTIN 5060207565622
Broj proizvođača 180260

Opis

Izvedba:

Mehaničko, ručno upravljanje multiplikatora momenta za kontrolirano stezanje vijka. Multiplikator i nosač od visoko kvalitetnog čelika. Sa zaštitom od opterećenja za sigurnost. Ulazni pogon s unutarnjim četverokutom za alate za pogone poput račni, T ručice, momentnog ključa. Korisno je pokretanje momentnim ključem kako bi se osigurala maksimalna opteretivost uređaja i kontroliranje vrijednosti stezanja vijaka. Izlazni pogon s četverokutnim prihvatom nasadnih ključeva (prvenstveno koristite nasadne ključeve za strojne odvijače zbog velikih momenata).
Iznimno precizan prijenos sa brušenim zupčanicima i honanim provrtima jamči točno i dosljedno ponavljanje multiplikacije momenta. Jedinstvena točnost od najmanje ±4 %. Vrlo kompaktna i lagana izvedba, izuzetno izdržljiv i jednostavan za održavanje.

Prednost:

Multiplikatori momenta omogućuju prijenos visokih momenata uz razmjerno malu polugu.

Napomena:

Alternativne naprave za podupiranje za br. 659980 vel. 2000 i 7000 dostupne na zahtjev. Br. 659980 vel. 2000 na upit dostupno s elektroničkim senzorima za izmjerene vrijednosti.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu